Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 4 WCM Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h 1800 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117441234
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-200.0
EAN/GTIN:
     4054278907154
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
6 m
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11500 g
Breite
369 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
901 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
420 l/h
Betriebsdruck (max.)
20 bar
Betriebsdruck (mind.)
2 bar
Druck einstellbar
Ja
Max. Temperatur des Inputwassers
40 °C
Maximale Flächenleistung
30 m²/h
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse kärcher, dreckfräse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.