Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5350202 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5350202 Heftmappenzubehör
Fellowes 5350202 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11744854
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5350202
EAN/GTIN:
     0077511535024
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 51mm Binderücken geeignet für 411-450 Seiten. - Packungsgröße 50 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 450 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
450 Blätter
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.