Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5350502 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5350502 Heftmappenzubehör
Fellowes 5350502 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     1375-125259890
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5350502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 51mm Binderücken geeignet für 411-450 Seiten. - Packungsgröße 50 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 450 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
450 Blätter
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,44*
€ 20,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,22*
€ 21,53*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,17*
€ 22,62*
3 Tage
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,81*
€ 25,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028182
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.