Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser HF6R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117493392
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502796
EAN/GTIN:
     4058205031837
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Ledlenser HF6R Core ist die intuitiv bedienbare, schlanke Stirnlampe für regelmäßige Wanderungen und größere DIY-Projekte. Sie punktet mit einem besonders leichten und edlen Aluminiumgehäuse sowie drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht. Dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems ist sie nahezu stufenlos fokussierbar. Per Focus Wheel lässt sich das digitale AFS intuitiv bedienen, während der schwenkbare Lampenkopf eine flexible Ausleuchtung ermöglicht. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung sowie die Akku- und Ladestandsanzeige.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
7 Jahr(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
800 lm
Farbtemperatur
6200 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
160 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,69*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.