Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein HDM 140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kathrein HDM 140
Kathrein HDM 140
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11760286
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     218456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
  • Hoher Bedienkomfort durch Dreh- und Schwenkmöglichkeit aus dem Inneren des Fahrzeuges. - Maste aus DUR-Aluminium, Gelenkköpfe aus Alu-Spritzguss. - Komplett mit eingezogenem Kabel und zwei Steckern. - Max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit: 130km/h. - Zum Befestigen der Flachantenne BAS 60 auf dem Caravan oder Wohnmobil.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1020 x 130 x 100 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Kompatibilität
BAS 60
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Höhe
1030 mm
Durchmesser
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 308,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,10*
€ 433,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,01*
€ 429,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,27*
€ 406,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,45*
€ 395,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,96*
€ 367,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.