Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 1.2m, 3.5mm/3.5mm, M/M Audio-Kabel 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 1.2m, 3.5mm/3.5mm, M/M Audio-Kabel 1,2 m Schwarz
Gembird 1.2m, 3.5mm/3.5mm, M/M Audio-Kabel 1,2 m Schwarz
Gembird 1.2m, 3.5mm/3.5mm, M/M Audio-Kabel 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11763496
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-404
EAN/GTIN:
     8716309024570
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.