Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS215 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB C/Lightning Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Lade- u. Datenkabel USB-C auf Lightning 1m weiß
MediaRange Lade- u. Datenkabel USB-C auf Lightning 1m weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117696976
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
MediaRange Apple Lightning® auf USB Type-C® Daten- und Ladekabel 1,0m, Weiß
Unser Apple Lightning-auf-USB-Typ-C-Kabel wurde speziell für die reibungslose Verwendung mit Apple-Geräten entwickelt. Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, dient dieses Kabel als das ideale Zubehör für Personen, die eine zuverlässige und effiziente Lösung zum Laden und Synchronisieren suchen. Jedes unserer Kabel ist Apple MFi-zertifiziert, um die höchsten Standards zu erfüllen.

Technische Daten
- Apple MFi-zertifiziert
- Anschluss A: USB Type-C Stecker
- Anschluss B: Apple Lightning-Stecker
- Typ: Lade- und Datenkabel
- Stecker-Beschichtung: Nickel
- USB 2.0 High-Speed-Übertragung bis zu 480 MBit/s
- Länge: 1.0m
- Farbe: Weiß
- Form: Rund

WESENTLICHE ANWENDUNGEN
- Professionelle Datenübertragung: Ideal für professionelle Anwendungen, ermöglicht unser Kabel eine schnelle und zuverlässige Übertragung von Daten zwischen Ihren Apple-Geräten und anderen kompatiblen Geräten.
- Effiziente Ladung für Unterwegs: Durch die Schnellladefunktion bis zu 30W bietet unser Kabel eine effiziente Energieversorgung für Ihre Apple-Geräte, ideal für unterwegs.
- Zuverlässige Synchronisation von Daten: Die hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480MBit/s gewährleistet eine zuverlässige Synchronisation von Daten zwischen Ihren Geräten.
- Universelle Kompatibilität im Büro und Zuhause: Dank seiner vielseitigen Kompatibilität ist unser Kabel sowohl im Büro als auch zu Hause die ideale Wahl für den Anschluss Ihrer Apple-Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
Lightning
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.