Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Grado 20x30 Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Grado 20x30 Holz
Walther Design Grado 20x30 Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11776072
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HI030E
EAN/GTIN:
     k.A.
Holzbilderrahmen spielen vor allem die natürlichen Vorteile des Materials aus.
Verschiedene Naturholztöne, die große Profilvielfalt und die lückenlose Formatpalette lassen fast keinen Wunsch offen.

walther Holzbilderrahmen sind Natur- und Qualitätsprodukte. Die Verarbeitung ist makellos, die praktischen Aufhänger und Verschluss-Systeme sind kinderleicht zu handhaben. Das fein abgestimmte walther Passepartout-Programm ist auch hier eine ideale Ergänzung für die Bildaufwertung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Rahmen pro Set
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.