Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Port Designs 135172 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117824688
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     135172
EAN/GTIN:
     3567041351722
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Sydney Toploading ist eine moderne und urbane Laptop-Tasche.Sein elegantes und qualitatives Design wurde von unseren Designer in unserem Kreativstudio in Paris entwickelt.Diese Tasche wird als "Toploading" bezeichnet, was bedeutet, dass die Ladung Ihres Laptops durch die obere Tasche erfolgt.

Sydney verfügt über einen matraten Bereich, um Ihren Laptop optimal zu schützen.Sie finden auch eine Abteilung für Ihre Touch-Tablet bis zu 10.1‘.

Auf der Vorderseite, Eine breite Zippe Tasche ermöglicht es Ihnen, Ihren Batterienlader, Smartphone oder Zubehör leicht zu transportieren.

Auf der Rückseite dieser Tasche finden Sie auch einen Trolley-Sand, der sehr praktisch ist, um Ihre Tasche und Trolley mit einer Hand zu transportieren.

Eine abfüllte, abfüllbare und regulierbare Transportleiste ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen Gegenstände einfach zu transportieren und gleichzeitig die Verwendung Ihrer beiden Hände frei zu machen.Unsere Designer haben sich dafür entschieden, diese Tasche mit Schrauben, Logos und Metallschrauben für eine optimale Qualität und Stärke zu versorgen.

Sie genießen eine spezielle Tasche für Ihr Smartphone auf dem Top der Tasche und eine Transporthandschuhe, die für den Komfort konzipiert ist.

Die lebenslange Garantie gibt Ihnen das Gefühl, das wir beim Verkauf dieses Produkts erleben: Robustheit, Vertrauen und Langlebigkeit!
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Stoff, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Frankreich
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
526 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 35 x 260 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
536 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.