Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 1000 series 24E1N1100A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117848179
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24E1N1100A/00
EAN/GTIN:
     8712581804244
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Erleben Sie produktives Arbeiten in Full HD. Dieser Monitor ist mit den wichtigsten Funktionen für Ihren Arbeitsplatz ausgestattet, z. B. LowBlue-Modus, um Ihre Augen zu schützen. IPS LED-Wide-View-Technologie für qualitativ hochwertige Bilder und MPRT von 1 ms für gestochen scharfe Bilder.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11 / 10
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
SmartImage
SmartImage game
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
4 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 115 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
BFR, Quecksilber, PVC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
4680 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
542 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
417 mm
Gewicht (mit Ständer)
2920 g
Breite (ohne Standfuß)
542 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
316 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2570 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.