Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 103059 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 103059 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz AC Drinnen
AGI 103059 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117899894
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     103059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Aspire E5-551-T0A0 genauso wie Ihr bisheriges Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, dieses Netzteil für das Modell Aspire E5-551-T0A0 ist neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um einen Originalartikel handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich nicht um ein Original des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
65 W
Maximale Ausgangsspannung
19 V
Netzteilstärke
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
27 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Kompatibilität
ACER Aspire E5-551-T0A0
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.