Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Zotac ERP54060C 8 L großer PC Schwarz i5-13400 1,8 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117922662
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP54060C-BE
EAN/GTIN:
     4895173628290
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
zotac barebone
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
8 L großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
PC Barebone
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor
i5-13400
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
265.5 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
249 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,71*
€ 1.168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,10*
€ 1.165,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,72*
€ 1.151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,12*
€ 1.134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,53*
€ 1.107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.