Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC B3 27B3CF2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-117937771
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
27B3CF2
EAN/GTIN:
4038986181457
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Kompakte Brillanz mit USB-C-Konnektivität und höhenverstellbaren Ständern für mehr Produktivität
Wir stellen die neueste Ergänzung der B3-Reihe vor – ein brillantes 27-Zoll-Display mit einem IPS-Panel für atemberaubende Bilder und naturgetreue Farben. Wenn Sie etwas Größeres als 23,8 Zoll suchen, ist der 27B3CF2 die ideale Wahl. Mit der USB-C-Implementierung sind Videosignal, Stromversorgung und Datenübertragung gleichzeitig möglich. Der Monitor verfügt über die gleichen Funktionen wie der 24B3CF2, was bedeutet, dass er über höhenverstellbare Standfüße verfügt und ergonomische Funktionen nahtlos in Ihren Arbeitsplatz integriert. Durch die Möglichkeit, die Höhe an Ihre Vorlieben anzupassen, können Sie den perfekten Betrachtungswinkel erzielen und so die Belastung für Nacken und Augen bei längeren Arbeits- oder Lernsitzungen reduzieren. Ob Sie arbeiten oder studieren, genießen Sie ein komfortableres und angenehmeres Seherlebnis mit der großen Bildschirmgröße des 27B3CF2.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
481 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
8710 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Stromeingang
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
616.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
229.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
508.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
5560 g
Breite (ohne Standfuß)
616.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
356.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
45.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4030 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
135 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
101.8 %
NTSC Abdeckung (typisch)
88.4 %
Adobe RGB-Abdeckung
86.9 %
BT.2020-Abdeckung
58.8 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm ips 27"
,
bildschirm
,
bildschirm 27 zoll
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen