Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential 2K Indoor Überwachungskamera, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential 2K Indoor Überwachungskamera, 2er Set
Arlo Essential 2K Indoor Überwachungskamera, 2er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117939920
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC3260-100EUS
EAN/GTIN:
     193108146494
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
4-i-1-övervakningskameran för inomhusbruk som skyddar ditt hem och privatliv. Välj vad din kamera ser med det automatiska linsskyddet som helt täcker linsen när din kamera är inaktiverad. Installera på några minuter och få ett trådlöst övervakningssystem som låter dig livestreama 2K video direkt till din smartphone. Eller välj ett Arlo Secure-prenumeration (säljs separat) för att spara videoklipp i molnet som du kan se tillbaka på när som helst via appen. Vår plug-in kamera identifierar rörelse och skickar dig varningar i realtid så att du kan reagera direkt. Prata med besökare med tvåvägsljud eller aktivera den inbyggda sirenen för att skrämma bort inkräktare. Aktivera stöldskyddsförsäkringen med en Secure-prenumeration (säljs separat) så ersätter vi din kamera utan kostnad om den blir stulen.

Automatiskt integritetsskydd för linsen 
När du stänger av kameran så kommer det automatiska linsskyddet att täcka hela linsen och ge dig fullständig integritet. Öppna igen på några sekunder när du aktiverar din kamera från appen.

Arlo Secure-prenumeration (säljs separat)
Arlo Secure-prenumeration ger dig åtkomst till molnlagring, så att du kan titta tillbaka på din videohistorik i upp till 60 dagar via appen. Få endast viktiga notifikationer och minska antalet falska alarm med aktivitetszoner och identifiering av personer, husdjur och bilar. Dessutom inkluderar alla prenumerationer ett stöldskydd vilket innebär att vi ersätter din kamera om den blir stulen. Säg upp när som helst.

Utan en Secure-prenumeration får du liveströmning, grundläggande rörelsenotifikationer och tvåvägsljud.

Realistisk video 
2K upplösning ger dig en verkligehetstrogen videoupplevelse, så att du kan hålla koll på vad som händer hemma

Enkel installation
Packa upp och kör med ny Bluetooth-installation. Koppla bara in kameran och följ de enkla instruktionerna för att skydda din egendom dygnet runt.

Direkta samtal
Inbyggd högtalare och mikrofon låter dig tala med familj och husdjur eller avskräcka inbrottstjuvar som om du vore där själv.

Hög siren
Skräm bort inbrottstjuvar med den smarta inbyggda 80 db-sirenen som kan höras upp till 30 meter bort. Låt den sättas på automatiskt när rörelse identifieras eller utlös från appen för att snabbt slå larm.

Identifiering av personer och husdjur (med Arlo Secure)
Se endast det du vill se med avancerad AI-identifiering. Med identifiering av personer, husdjur, paket och fordon kan du filtrera ut eller prioritera dina notiser efter vad som är viktigast.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Aktivität, Ladend
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
97 mm
Länge (mm)
36 mm
Gewicht
95.4 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
394 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.