Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
NZXT Lift 2 Ergo Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-117940174
Hersteller:
NZXT
Herst.-Nr.:
MS-001NW-02
EAN/GTIN:
5056547203751
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.1 mm
Tiefe
128.4 mm
Höhe
41.4 mm
Gewicht
61 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
26000 DPI
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
1000,8000 Hz
Eingebautes memory
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
PlayStation Zubehör
,
Xbox Zubehör
,
gaming maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 98,53*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen