Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Beko b300 BDFN26430S Freistehend 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117952448
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7694901677
EAN/GTIN:
     8690842615689
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Stabile Türposition bei jedem Öffnungswinkel
Sie sind im Begriff, den Geschirrspüler auszuräumen, aber die geöffnete Tür nimmt so viel Platz ein, dass Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Mit SelFit® kann die Tür in einem beliebigen Winkel geöffnet werden, sodass Sie Geschirr ohne Behinderung ein- und ausräumen können. Außerdem kann der robuste Mechanismus Möbeltüren mit einem Gewicht von bis zu 9 kg tragen.

3 Mal schnellere Reinigung
Manchmal haben Sie nicht die Zeit, auf das Ende eines vollständiger Waschzyklus zu warten. Mit der Fast+ Funktion wird der Waschgang bis zu 3 Mal* mit optimaler Leistung beschleunigt, sodass Sie Ihr Geschirr im Handumdrehen für die nächste Mahlzeit spülen können. *Von internen Laboren getestet.

Mehr Platz für Töpfe und Pfannen im Unterkorb
Der Besteckkorb ist eine clevere Erfindung, aber er ist oft im Weg, wenn Sie einen großen Topf im unteren Korb unterbringen wollen. Mit dem verschiebbaren Besteckkorb wird dieses Problem gelöst, da er frei nach rechts und links beweglich ist, sodass Platz für diese größere Gegenstände geschaffen wird.

Einfach zu öffnender Verschluss
Jetzt ziehen Sie sich beim Öffnen des Spülmittelfachs keine Verletzungen mehr zu! Das Spülmittelfach mit Schiebeverschluss lässt sich so leicht öffnen und schließen, dass das Befüllen zum reinen Kinderspiel wird.

Intensivreinigung für 3 Backbleche in einem Durchgang
Lassen Sie sich durch das mühsame Reinigen der Backbleche nicht vom Kochen und Backen abhalten. TrayWash™ bietet Platz für 3 Backbleche, und das intensive Hochdruckreinigungsprogramm erledigt diese lästige Arbeit für Sie. Sie haben dafür mehr Zeit zum Genießen!

Zusätzlicher Platz für Töpfe und Pfannen
Beim Kochen verwenden Sie jedes Mal Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe, und dafür brauchen Sie den richtigen Geschirrspüler. Mit der leicht faltbaren Tellerhalterung können Sie problemlos Platz für große Töpfe und Pfannen schaffen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen die größten Gegenstände per Hand gespült werden müssen!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fachgerechte Installation erforderlich
Ja
Ersatzteilaufbewahrung
7 Jahr(e)
Erforderliche Werkzeuge
Standard-Werkzeugkasten
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
11.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.849 kWh
Anschlusswert
1800 W
Angeschlossene Last (max.)
2100 W
Leistung Heizer
1800 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
43300 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Höhe unter der Arbeitsplatte
820 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
644 mm
Verpackungstiefe
661 mm
Verpackungshöhe
889 mm
Paketgewicht
46000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
47 dB
Geschirrspülprogramme
Auto, Empfindlich, Öko, Intensiv, Mini, Quick&Shine, Dampf
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
190 min
Überlaufschutz
Ja
Trocknungssystem
Statisch
Automatische Programme
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
30 min
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Extratrocken
Ja
SelfDry-Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Anzahl der Sprühzonen
2
Minimaler Wasserdruck
300 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Motortyp
Gebürstet
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Einstellbarer Wasserenthärter
Ja
Schlauchlänge Wasserablauf
1.3 m
Schlauchdurchmesser
16 mm
Wasserkapazität
kalt
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Anzahl Korbablage(n) Oberkorb
3
Maximale Geschirr-Größe (Oberkorb)
26 mm
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Maximale Geschirr-Größe (Unterkorb)
29.5 mm
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Abnehmbarer Besteckkasten
Ja
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Einstellbare Spüldosierung
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
15 mm
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Kompatibel mit Schlauchverlängerungen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,30*
€ 575,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,11*
€ 570,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,01*
€ 515,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,92*
€ 487,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.