Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 WUU28T49 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 WUU28T49 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WUU28T49 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117953880
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WUU28T49
EAN/GTIN:
     4242005457564
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
  • Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
    - Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
    - Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
    - Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.
    - Eco Silence Drive™: so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Kabellänge
1.6 m
Trommelvolumen
65 l
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bluse/Shirt, kalt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Vorwäsche, Schleudern, Sport
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Wasser Plus
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
599 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
72000 g
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
50 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,71*
€ 627,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,29*
€ 608,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.