Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab POW0029 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab POW0029 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
M-Cab POW0029 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117983435
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     POW0029
EAN/GTIN:
     4260517939903
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
3680 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.