Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 24x ST Simplex Frontblende für Glasfaser Spleißbox, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 24x ST Simplex Frontblende für Glasfaser Spleißbox, 1HE
Digitus 24x ST Simplex Frontblende für Glasfaser Spleißbox, 1HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11802356
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96205
EAN/GTIN:
     4016032276715
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Breakoutbox
Die DIGITUS® Frontblende wurde designed für das Basisgehäuse DN-96200. Die Frontblende kann einfach mit dem im Lieferumfang des DN-96200 enthaltenen Montagematerials installiert werden. Unsere Produktions-und Fertigungseinrichtungen arbeiten nach den höchsten Qualitätsstandards um Kundenanfragen sofort und so flexibel wie möglich zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Verpackungsvolumen
172 cm³
VK Zolltarifcode
94032080
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
24
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Paketgewicht
266.667 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.