Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
4smarts Qi2 Universal Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118086670
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
Ladekissen
induktive Ladestation
DEIN MUST-HAVE FÜR DEIN WIRELESS SMARTPHONE, SMARTWATCH, TWS HEADSET

Entdecke die ultimative Ladestation für deine Geräte! Unser 3-in-1 Wireless-Charger ist der ideale Begleiter für dein iPhone, deine Apple Watch und dein TWS-Headset. Mit 15W lädt dein iPhone blitzschnell kabellos auf, während dein TWS-Headset mit 5W Energie versorgt wird. Für deine Smartwatch? Nutze einfach den zusätzlichen 5W USB-C-Anschluss. Neu ist, dass unsere Ladestation bereits mit der innovativen Qi2-Technologie ausgestattet ist, die perfekt kompatibel mit der iPhone 15er Serie sowie der iPhone 14 und iPhone 13 Serie ist. Auch andere Gerätehersteller folgen diesem Trend, weshalb wir empfehlen, die Kompatibilität deines Smartphones auf der Website des jeweiligen Herstellers zu überprüfen.

SMARTES LADEN MIT QI2

Willkommen in der neuen Ära des kabellosen Ladens mit unserer fortschrittlichen Qi2 Ladestation! Diese Station, das neueste Mitglied der Qi-Familie, hebt die kabellose Ladetechnologie auf ein neues Niveau. Mit dem neuen Qi2 Standard bieten wir verbesserte Leistung und höhere Effizienz. Unsere Ladestation nutzt die integrierte MagSafe-Technologie mit starken Magneten, die nicht nur dein Gerät sicher halten, sondern es auch präzise ausrichten, sodass die Ladespule im Smartphone zentral positioniert wird, um den maximal möglichen Ladestrom zu erreichen. Mit im Lieferumfang enthalten ist unser UltiMag Ring. Dieser innovative Ring macht jetzt auch nicht MagSafe/Qi2-fähige Geräte mit unserer Ladestation kompatibel. Einfach den UltiMag Ring am Smartphone befestigen, und schon profitierst du von einer vergleichbaren effizienten und sicheren Lademöglichkeit.

FLEXIBLES LADEN IM QUER- UND HOCHFORMAT

Erlebe die Effektivität unseres 3in1 kabellosen Ladegeräts, ausgestattet mit dem neuen Qi2-Standard für schnelleres und effizienteres Laden. Es ermöglicht das Laden deines Smartphones sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Im Querformat ideal für Filme oder Videoanrufe, während im Hochformat das Lesen von Nachrichten oder Surfen im Netz erleichtert wird. Dank der StandBy-Funktion von Apple verwandelt sich dein Gerät beim Laden in ein intelligentes Display, das dir Uhrzeit, Wetter und mehr anzeigt.

ELEGANTES DESIGN MIT NACHTMODUS

Diese magnetische Ladestation ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Design und Funktionalität legen. Mit ihrem eleganten und schlanken Look passt sie perfekt in jedes Büro oder Schlafzimmer, und dient dabei als optischer Eye-Catcher. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, überzeugt sie nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre Langlebigkeit. Ob auf dem Schreibtisch oder dem Nachttisch, sie fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Besonders hervorzuheben ist der leise Betrieb, der weder die Arbeit noch den Schlaf stört. Die integrierte Betriebsleuchte (LED) lässt sich zudem ausschalten, um für eine angenehme Dunkelheit in der Nacht zu sorgen.

SOFORTSTART-KOMPLETTSET

Unser 3-in-1 MagSafe Ladeständer liefert maximale Leistung für drei Geräte gleichzeitig. Im Lieferumfang enthalten ist ein kraftvolles 30W Netzteil samt USB-C-Kabel, um ein schnelles und effizientes Laden zu gewährleisten. Diese Komplettlösung erspart dir den Kauf eines zusätzlichen Adapters. So kannst du deine Geräte direkt nach dem Auspacken aufladen. Hinweis: Um deine Smartwatch optimal zu laden, empfehlen wir die Verwendung des originalen Ladekabels, das im Lieferumfang deiner Uhr enthalten ist. Bitte beachte, dass kein separates Ladekabel beigefügt ist
Weitere Informationen:
Merkmale
Smartphone-Halter
Ja
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
25 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
5 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
5 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
5 W
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
1 A
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
310 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, apple watch stand, induktive ladestation 4 smarts, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.