Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC2465 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC2465 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
ACT AC2465 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
ACT AC2465 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
ACT AC2465 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
ACT AC2465 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118098298
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2465
EAN/GTIN:
     8716065545616
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3 meter schwarz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.