Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig WK 7340 Wasserkocher 1,5 l 2150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig WK 7340 Wasserkocher 1,5 l 2150 W Schwarz
Grundig WK 7340 Wasserkocher 1,5 l 2150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118155199
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS9090
EAN/GTIN:
     40138330688259
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2150 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, grundig blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.