Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kühlkörper mit Lüfter für M.2 SSD 2280 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118162672
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18451
EAN/GTIN:
     4043619184514
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Dieser Kühlkörper von Delock dient der Wärmeableitung einer M.2 SSD. Er wird einfach um die SSD herum montiert, über die Wärmeleitpads erfolgt die Ableitung der Hitze von der SSD zum Kühlkörper.

Aktive Kühlung durch Lüfter
Das robuste Metallgehäuse und der integrierte Lüfter sorgen für eine optimale Temperatur des Speichers durch eine aktive Kühlung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbinder
1
Netzstecker
SATA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
20 mm
Geeignet für
Solid-State-Laufwerk
Kompatible Produkte
M.2 SSD 2280
Energie
Stromkabellänge
0.45 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.