Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-SC2250RB-30 Signalkabel 30 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-SC2250RB-30 Signalkabel 30 m Schwarz, Rot
sonero S-SC2250RB-30 Signalkabel 30 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118196296
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-SC2250RB-30
EAN/GTIN:
     4251364722930
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 30 me...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Stecker
2
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.