Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-SC2250T-10 Signalkabel 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-SC2250T-10 Signalkabel 10 m Transparent
sonero S-SC2250T-10 Signalkabel 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118196298
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-SC2250T-10
EAN/GTIN:
     4251364722961
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
2
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.