Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1big Dock Externe Festplatte 24 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118204315
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHS24000800
EAN/GTIN:
     8719706045070
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
24000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
240 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB / Thunderbolt
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
CF, SD
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
56.3 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
118 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter USB-Hub
Ja
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe
Ja
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe bis zu
60 W
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,17*
€ 909,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,02*
€ 902,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,75*
€ 898,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,17*
€ 876,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.