Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus GaN2 Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
1_Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
2_Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
3_Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
4_Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
5_Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
Baseus GaN2 Pro Schnellladegerät 100W USB / USB Typ C Quick Charge 4+ Power Delivery Schwarz (CCGAN2P-L01)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118250361
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCGAN2P-L01
EAN/GTIN:
     6953156204683
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
100 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
60 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
60 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Kompatible Steckertypen
EU
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
242 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0, Quick Charge 4+
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.