Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 67035 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 67035 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
DeLOCK 67035 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
DeLOCK 67035 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118304962
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67035
EAN/GTIN:
     4043619670352
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.