Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118309286
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650 GAMING X AX V2
EAN/GTIN:
     4719331860073
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Kühlung
Aktiv
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
AMD RZ616
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1960 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
8000, 7800, 7600, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800, 4400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
8000 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
3
Mikrofon-Eingang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.