Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Domo DO1109C 2 Waffel(n) 750 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118309312
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     291364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
Toasts, Waffeln, Donuts, Waffeln oder Tierformen? Nichts ist zu viel verlangt für unseren DOMO 5-in-1 Snack Party DO1109C. Mit den austauschbaren Platten können Sie mühelos zwischen einem herzhaften Imbiss und einer süßen Leckerei wechseln, und dank der Antihaftbeschichtung ist die Reinigung ein Kinderspiel. Sie bekommen wieder Platz in Ihrem Schrank, denn dieser Snack Party ersetzt mehrere Ihrer alten Geräte und lässt dank der praktischen Kabelaufbewahrung immer noch Platz. Holen Sie sich den DOMO DO1109C Snack Party noch heute und genießen Sie eine Vielzahl kulinarischer Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Waffelpicker enthalten
Ja
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Kreis, Abbildung, Herz, Viertel, Rechteck, Dreieck
Produktfarbe
Grün
Teflonbeschichtet
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Grillen
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
0.9 m
Rutschfeste Füße
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Toast Platten
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
106 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.