Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9056 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118310500
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.9056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20V5A

ROLINE GREEN USB 3.2 GEN 2 KABEL MIT TYP C-STECKER - HIGHSPEED LADE- UND VERBINDUNGSKABEL FÜR SMARTPHONE ODER TABLET

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
44.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.