Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88399 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock WiFi 6E Antenne SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
Delock WiFi 6E Antenne SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118314254
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88399
EAN/GTIN:
     4043619883998
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WiFi 6E Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.8 / 5.9 - 7.25 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
3 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.9 mm
Tiefe
139.9 mm
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.