Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW120682K0FKEA Dickschicht- 82 k? SMD 1206 0.25 W 1% 1 St Widerstand 82000 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118327007
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120682K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
82000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,0137
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X8202FTL
ab € 0,00469*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF8202V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0782KL
ab € 0,0102*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-0782KL
ab € 0,00355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.