Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060310R0FKTABC Dickschicht- 10? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 10 Ohm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay CRCW060310R0FKTABC Dickschicht- 10? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 10 Ohm
Vishay CRCW060310R0FKTABC Dickschicht- 10? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 10 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118329207
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060310R0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
10 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.