Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S24 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass SAFE. by ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass SAFE. by ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass SAFE. by ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S24 Ultra
PanzerGlass SAFE. by ® 3-in-1 Set Samsung Galaxy S24 Ultra
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118343775
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     BSAFE95674
EAN/GTIN:
     5711724256745
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Sei frei, die Welt zu erkunden, durch die Nacht zu tanzen und auszudrücken, wer du bist - mit deinen Freunden in der einen und deinem Handy in der anderen Hand. Mit diesem 3-in-1-Schutzpaket von SAFE. by PanzerGlass™️ ist dein wertvolles Handy sicher vor Stürzen in der Tasche, Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichem Fummeln, Fallenlassen und Zerbrechen des Displays. Das Paket besteht aus einem Displayschutz aus 60 % recyceltem Material, einer weichen TPU-Hülle aus 100 % recyceltem Kunststoff und einem Kameraschutz, der härter ist als das Original. Das ist 360-Grad-Schutz für ein 360-Grad-Leben!


Kein Displayschutz ist eine schlechte Leistung des Displays wert! Das bedeutet, dass der Displayschutz die gesamte Vorderseite deines Handys abdeckt und so eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display ermöglicht. Die weiche, transparente Hülle ist kompatibel mit dem kabellosen Aufladen (natürlich!) und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Auch hier gibt es keine Kompromisse! Der Kameraschutz sorgt dafür, dass deine Hightech-Kameralinsen SAFE. und READY sind, um die schönen Momente des Lebens in kratzfreien Fotos festzuhalten.


Kannst du es spüren? Liebe liegt in der Luft. Liebe für Handys und den Planeten. Das ist der neue Kreislauf des Telefonlebens. Wenn du dein geliebtes Telefon in SAFE. aufbewahrst, kannst du es eines Tages an einen anderen Telefonliebhaber weitergeben, der es genauso lieben wird wie du. Entscheide dich für SAFE. und schenke deinem Telefon ein zweites, drittes oder viertes Leben! Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten! Eine andere ist die Verwendung nachhaltigerer Verpackungen: Wie alle unsere Produkte wird auch dieses Schutzpaket in einer Verpackung aus recycelbarem FSC™-zertifiziertem Papier geliefert.


Jeder verdient es, SAFE. zu sein. Ohne Hektik, Bürokratie oder unnötige Komplexität. Dieses Schutzpaket ist so einfach zu montieren, dass du es selbst dann schaffst, wenn du nur ein Daumen bist! Beginne damit, den Displayschutz anzubringen - du hast bis zu 200 Versuche, obwohl einer normalerweise ausreicht. Wenn du damit fertig bist, bringst du den Kameraschutz für das Objektiv an und klickst die Hülle an. Das war's!


Jetzt musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


Keep your phone SAFE.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
158.25 x 73.56 mm
Dicke
0.35 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
27.5 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
107 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat, Gehärtetes Glas
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S24 Ultra
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.