Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6300 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6300 Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118365450
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6300
EAN/GTIN:
     9120096775925
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warennummer
4202929190
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
4202929190
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Material
PVC, Polyester
Markenkompatibilität
Polaroid
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Armband
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.