Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6306 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6306 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118365594
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6306
EAN/GTIN:
     9120096775987
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
330 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warennummer
4202129190
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
4202129190
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Markenkompatibilität
Polaroid
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.