Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Russell Hobbs 26551-56 6 2 Scheibe(n) 1600 W Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118375141
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26554-56
EAN/GTIN:
     5038061151725
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Die Colours Plus+ Classic Cream Frühstücksserie sticht durch ihr Design in hochwertig lackiertem cremefarbenen Edelstahl hervor. Eine Frühstücksserie von Freundlichkeit, die jede Küche aufhellt.

Der Colours Plus+ Classic Cream Toaster mit 2 extra breiten Toastschlitzen verfügt über 6 Bräunungsstufen und bietet mit Stopp-, Aufwärm-, und Auftaufunktion sowie einem Brötchenaufsatz alle wichtigen Ausstattungsmerkmale für leckeren Toast und einen genussvollen Start in den Tag.

Die "Lift and Look"-Funktion des 1.600 Watt Toasters ermöglicht außerdem ein Anschauen des Toasts während des Röstens, ohne den Vorgang zu unterbrechen und die Hebefunktion sorgt zusätzlich für die sichere Entnahme der Brotscheiben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
326 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
2066 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot, Silber
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Leistung
1600 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.61 m
Breite
284 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
1520 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 34,7525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,17*
€ 201,3123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,16*
€ 197,7304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,91*
€ 195,0529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,01*
€ 165,4219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.