Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 67037 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 67037 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
DeLOCK 67037 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
DeLOCK 67037 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118381357
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67037
EAN/GTIN:
     4043619670376
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe (max)
482 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.