| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118383314 Herst.-Nr.: G0432100 EAN/GTIN: 5010996248299 |
| |
|
| | |
| Das schnelle Spiel ums richtige Wort wird nun ... tabulos! Dies ist eine Version von Tabu, nur für Erwachsene! Auch bei Tabu Unzensiert gilt es, seinem Team den Suchbegriff zu erklären, ohne dabei selbst eines der Tabu-Wörter zu verwenden. (Diese sind meist so tabu, dass wir sie auch hier nicht nennen wollen.) Wie bringen Sie Ihr Team dazu, den Begriff „Aubergine“ zu erraten, ohne dabei selbst die Wörter „lila“, „Gemüse“, „grillen“, „Emoji“ oder „Form“ zu nennen? Dieses Partyspiel enthält 240 Karten mit 480 Suchbegriffen aus den Bereichen Popkultur, Trends und wahrscheinlich welche, die unter der Gürtellinie sind. Beim Rennen gegen die Zeit versuchen die Spieler, gut gewählte Hinweise zu geben, damit ihr Team die Begriffe schnell errät. Wer das Unaussprechliche ausspricht, wird vom gegnerischen Team ausgequietscht und verliert diesen Punkt. Sind Sie auf der Suche nach einem vergnüglichen Partyspiel für Erwachsene? Dieses gewagte Spiel eignet sich für einen Abend mit Freunden. Ab 18 Jahren.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | | Genre | Party | | Minimale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 17 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Spielzeit | 20 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Anzahl der Karten | 240 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |