Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 07379-154-010-82C52 Hosen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 07379-154-010-82C52 Hosen Schwarz, Blau
MASCOT 07379-154-010-82C52 Hosen Schwarz, Blau
MASCOT 07379-154-010-82C52 Hosen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118383527
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209599322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hängetaschen mit Verstärkungen, extra Taschen und Werkzeugschlaufen. Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen. D-Ring. Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss. Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss. Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert. Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Taschen für persönliche Utensilien
14 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
12
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Dreifache Naht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Milde Trocknungsprozesse
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
260 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.