Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 142361 6 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 142361 6 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber, Holz
Princess 142361 6 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber, Holz
Princess 142361 6 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber, Holz
Princess 142361 6 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber, Holz
Princess 142361 6 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118438071
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.142361.01.001
EAN/GTIN:
     8712836975347
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Beschreibung

Eleganter Toaster. Dank langem Schlitz lassen sich problemlos 2 Scheiben Toast gleichzeitig mit den 6 einstellbaren Bräunungsstufen zubereiten. Dekor mit natürlichen Bambuskomponenten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Holz
Gehäusematerial
Metall
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl der Heizelemente
2
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Weitere Suchbegriffe: toaster, princess toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.