Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier HW90-B145X Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier HW90-B145X Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Haier HW90-B145X Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118444639
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     31019852
EAN/GTIN:
     6921081500170
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
haier waschmaschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
68000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Schwarz
Felgenfarbe
Schwarz
Trommelmaterial
Edelstahl
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Öko, Hygiene-Lufterfrischer, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Smart AI, Synthetik, Wolle
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
228 min
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
65000 g
Ergonomie
Selbstreinigend
Ja
Dosierungsassistent
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Markeneigenschaften
Haier-Technologien (Kleiderpflege)
Anti-Bacterial Treatment (ABT), Motor mit Direktantrieb, I-Zeit, Smart Dual Spray, hOn App
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.