Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Guide to 3D Vision Computation: Geometric Analysis and Implementation (Advances in Computer Vision a Buch Computer & Internet Englisch Hardcover 321 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Guide to 3D Vision Computation: Geometric Analysis and Implementation (Advances in Computer Vision a Buch Computer & Internet Englisch Hardcover 321 Seiten
ISBN Guide to 3D Vision Computation: Geometric Analysis and Implementation (Advances in Computer Vision a Buch Computer & Internet Englisch Hardcover 321 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118445441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319484921
EAN/GTIN:
     9783319484921
Suchbegriffe:
Anwendungssoftware (Fachbücher)
Anwendungssoftwarebücher
Bücher für Datenbanken - englischsp...
Bücher zu Anwendungs-Software - eng...
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Computer & Internet
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Yasuyuki Sugaya, Yasushi Kanazawa
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
321 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
12/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783319484921
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
242 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.