Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Scheduling Computer and Manufacturing Processes Buch Computer & Internet Englisch Taschenbuch 496 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Scheduling Computer and Manufacturing Processes Buch Computer & Internet Englisch Taschenbuch 496 Seiten
ISBN Scheduling Computer and Manufacturing Processes Buch Computer & Internet Englisch Taschenbuch 496 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118447090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783642075452
EAN/GTIN:
     9783642075452
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Computer & Internet
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Klaus H. Ecker, Erwin Pesch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
496 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
12/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783642075452
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.9 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
231.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.