| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118463129 Herst.-Nr.: MC-GRU00415BS EAN/GTIN: 5715063307335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 277 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 265 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 59 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 300 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kindersicherung | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |