Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Newton Riviera Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 352 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Newton Riviera Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 352 Seiten
ISBN Newton Riviera Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 352 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118484725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791388991
EAN/GTIN:
     9783791388991
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
352 Seiten
Veröffentlicher
Prestel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2022
International Standard Book Number (ISBN)
9783791388991
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Höhe
267 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.