Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi
DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi
DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi
DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi
DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi
DeLOCK Wireless Charger 2 in 1 mit 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118499292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66468
EAN/GTIN:
     4043619664689
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation delock
Mit dieser Qi zertifizierten Ladestation von Delock können zeitgleich ein Smartphone sowie ein weiteres Gerät drahtlos geladen werden. Bei der Energieübertragung durch Induktion werden keine Ladekabel mehr benötigt und die Steckverbinder werden geschont. Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden bis 15 Watt bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.

Ladefläche für Kopfhörer
Die Ladefläche im Fuß der Station bietet eine Leistung bis 5 W und ist geeignet für Geräte, die das induktive Laden mit niedrigerer Leistung unterstützen, zum Beispiel Kabellose Kopfhörer Cases.

Hinweis
Das Smartphone muss das magnetische Halten an der Ladestation unterstützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Smartphone-Halter
Ja
Energie
Eingangsspannung
12 V
Max. Leistung
15 W
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Ausgangsstrom (9V)
1.12 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
97 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
278 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.