Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster SCD1400SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster SCD1400SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118501971
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     SCD1400SW
EAN/GTIN:
     4005425011989
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player soundmaster
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Radio
Digitaltuner
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Extern
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Tiefe
210 mm
Höhe
120 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.