Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Jamara Porsche 911 GT2 RS ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118503113
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402130
EAN/GTIN:
     4042774470906
Der 911 GT2 RS Clubsport ist das stärkste GT-Kundensportfahrzeug, das Porsche bis dahin je gebaut hat – ein höchstperformantes Turn-Key-Rennfahrzeug, geschaffen für Clubsportveranstaltungen auf Rennstrecken rund um den Globus. Im Original in einer exklusiven Limitierungsauflage von 200 Fahrzeugen. 700 PS bringt der stärkste 911er der Firmengeschichte mit seinem 3,8 Liter, 6-Zylinder Biturbo-Boxermotor auf die Straße. Der Traum so einen Wagen selber zu fahren kann jetzt wahr werden. Mit diesem offiziell lizensierten Deluxe Car Modell 1:14 von JAMARA können Sie sich das Gefühl so ein Sportwagen zu besitzen ins heimische Wohnzimmer holen. Mit LED Licht vorn und hinten, einem detailgetreuen Innenraum und perfekt nachgebildeten originalen Details an Chassis und Karosserie, die mit viel Liebe umgesetzt wurden, überzeugt das Fahrzeug auch durch die hochwertige Verarbeitung. Die Türen lassen sich von Hand öffnen und geben einen Einblick in den Innenraum des Porsche GT2 RS Clubsport. Mit der ergonomischen 2,4 GHz Fernsteuerung halten Sie, wie in einem echten Rennwagen, die Schaltzentrale in der Hand und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 11 Km/h. Leicht zu erlernende Kommandos lassen das Modell genau das tun was Sie vorgeben. Also, ab zur Stadtrunde auf dem Parkett im Kinderzimmer und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege.

Originalgetreue Lackierung
Alle Deluxe Car Modelle von JAMARA sind Roboterlackiert. Dieses Verfahren ist einmalig bei den lizensierten Fahrzeugen. Statt einem einfachen eingefärbten Kunststoff kommen bei diesem Lackierverfahren Farben zum Einsatz die dem originalen Farbton des Fahrzeugherstellers nachempfunden wurden.

Detailgetreuer Innenraum
Bei den lizensierten Fahrzeugen im Maßstab 1:14 gibt es neben der originalgetreuen Fahrzeugbauform auch einen dem Original nachempfundenen Innenraum. Mit Lenkrad, Armaturenbrett, und Ausstattungsmerkmalen wie beim echten Automobil dieser Marke. Bis ins kleineste Detail wurde hier auf alles geachtet und umgesetzt.

LED Fahrlicht
Wie bei einem echten Fahrzeug in der Spezialausstattung gibt es bei diesem Modell ein Start-Stop LED Fahrlicht. Sobald das Modell losfährt leuchten die Scheinwerfer hell auf. Wenn das Auto stoppt gehen die LED Fahrlichter wieder aus. Diese Funktion spart Energie und erhöht die Fahrzeit des Modelles.

Türen manuell öffnen/schließen
Bei diesem Modell können die Türen auf beiden Seiten von Hand geöffnet werden. Einfach durch die Fensteröffnung greifen und schon kann man mit leichtem ziehen die Türen öffnen und genauso wieder geschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Gehäusefarbe
Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Lichteffekte
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
7
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
338 mm
Breite
147 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.